ABB SPA - ABBFO350-40-0 Klettbandkabelbinder - FO350-40-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 330.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.588 mm
Packung
10 ST
EAN
5414363021469
Artikelnummer
ABBFO350-40-0
Herstellernummer
FO350-40-0
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
330.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.588 mm
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-20...104 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid/Polyethylen (PA/PE)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige


