Startseite

ABB SPA - ABBFO350-50-0 Klettbandbinder - FO350-50-0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBFO350-50-0 Klettbandbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19.05 mm

  • Bandlänge - 330.2 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.588 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363021551

Artikelnummer

ABBFO350-50-0

Herstellernummer

FO350-50-0

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

19.05 mm

Bandlänge:

330.2 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.588 mm

Bandverschluss:

Klettverschluss

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222.5 N

Betriebstemperatur:

-20...104 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid/Polyethylen (PA/PE)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

TYGRIP A FIBBIA 19X330 2 NERO 10PZ