ABB SPA - ABBFOS500-50-0 Klettbandabschnitt - FOS500-50-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 19.05 mm
Bandlänge - 457.2 mm
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.588 mm
Bandverschluss - Klettverschluss
Packung
1 ST
EAN
5414363022213
Artikelnummer
ABBFOS500-50-0
Herstellernummer
FOS500-50-0
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
19.05 mm
Bandlänge:
457.2 mm
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.588 mm
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222.5 N
Betriebstemperatur:
-20...104 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid/Polyethylen (PA/PE)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige


