ABB SPA - ABBG225765 CT PRO XT 60 - G225765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 10 A
Genauigkeitsklasse - 3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2500 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542257653
Artikelnummer
ABBG225765
Herstellernummer
G225765
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
10 A
Genauigkeitsklasse:
3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
22...22 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
12...12 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


