Startseite

ABB SPA - ABBG225775 CT PRO XT 80 - G225775

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBG225775 CT PRO XT 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 80 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 2.5 A

  • Genauigkeitsklasse - 3

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 630 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542257752

Artikelnummer

ABBG225775

Herstellernummer

G225775

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

80 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

2.5 A

Genauigkeitsklasse:

3

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

630 VA

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

22...22 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

12...12 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

CT PRO XT 80