Startseite

ABB SPA - ABBG225795 CT PRO XT 150 - G225795

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBG225795 CT PRO XT 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 2 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 50 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542257950

Artikelnummer

ABBG225795

Herstellernummer

G225795

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

2 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

50 VA

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

22...22 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

12...12 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico per sistemi di distribuzione, a cavo fino a 18mm di diametro e barra primafia fino a 20x10mm, completo di: coperchio luchettabile, accessorio di fissaggio a barra din, vite autofilettante M5