ABB SPA - ABBG225805 CT PRO XT 200 - G225805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.2 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 50 VA
Packung
1 ST
EAN
8012542258056
Artikelnummer
ABBG225805
Herstellernummer
G225805
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.2 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
50 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Geeicht:
ja
Öffnungsbreite:
22...22 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
12...12 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


