Startseite

ABB SPA - ABBG225945 CT MAX 300 - G225945

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBG225945 CT MAX 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542259459

Artikelnummer

ABBG225945

Herstellernummer

G225945

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

42...42 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

12...12 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

CT MAX 300