ABB SPA - ABBGA75101124 GA75-10-11 24V 50HZ / 24V 60HZ - GA75101124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 85 A
Packung
1 ST
EAN
3471522100818
Artikelnummer
ABBGA75101124
Herstellernummer
GA75101124
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
85 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0