ABB SPA - ABBGAE751011220 Schutz - GAE751011220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
3471522113887
Artikelnummer
ABBGAE751011220
Herstellernummer
GAE751011220
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
85 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0