Startseite

ABB SPA - ABBGD6006 KIT GUIDA DIN L=600MM - GD6006

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGD6006 KIT GUIDA DIN L=600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sonderprofil

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 600 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646003157

Artikelnummer

ABBGD6006

Herstellernummer

GD6006

Hersteller

ABB

Ausführung:

Sonderprofil

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

600 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Materialstärke:

1 mm

Guida DIN e staffe di fissaggio