ABB SPA - ABBGD8006 KIT GUIDA DIN L=800MM - GD8006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sonderprofil
Lochform - ohne
Werkstoff - Aluminium
Länge - 800 mm
Höhe - 35 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646003164
Artikelnummer
ABBGD8006
Herstellernummer
GD8006
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sonderprofil
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
800 mm
Höhe:
35 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Materialstärke:
1 mm
Guida DIN e staffe di fissaggio


