ABB SPA - ABBGMN-M16 Ghiera in nylon M16 PA6 GR - GMN-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - PA 6.6
Gewindemaß (metrisch) - 16
Mit Nylonring - nein
Packung
100 ST
EAN
7630030234118
Artikelnummer
ABBGMN-M16
Herstellernummer
GMN-M16
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
PA 6.6
Gewindemaß (metrisch):
16
Mit Nylonring:
nein
Höhe:
5 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
GHIERA IN NYLON M16 PA6 GR


