Startseite

ABB SPA - ABBGYS1000-E-A SHRINK-KON GYS 3:1 D25,4 BARRA1,22M GN/YE - GYS1000-E-A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGYS1000-E-A SHRINK-KON GYS 3:1 D25,4 BARRA1,22M GN/YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363103806

Artikelnummer

ABBGYS1000-E-A

Herstellernummer

GYS1000-E-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

8 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

1 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON GYS 3 1 D25 4 BARRA1 22M GN Y