Startseite

ABB SPA - ABBGZ4020 GUARNIZIONE SOVRAPP. 400X200MM - GZ4020

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGZ4020 GUARNIZIONE SOVRAPP. 400X200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungssatz, oben

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646003171

Artikelnummer

ABBGZ4020

Herstellernummer

GZ4020

Hersteller

ABB

Ausführung:

Verbindungssatz, oben

Breite:

400 mm

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Tiefe:

200 mm

RAL-Nummer:

7035

GUARNIZIONE SOVRAPP. 400X200MM PER ARMADI