Startseite

ABB SPA - ABBGZ8030 GUARNIZIONE SOVRAPP. 800X300MM - GZ8030

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGZ8030 GUARNIZIONE SOVRAPP. 800X300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungssatz, oben

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646036827

Artikelnummer

ABBGZ8030

Herstellernummer

GZ8030

Hersteller

ABB

Ausführung:

Verbindungssatz, oben

Breite:

800 mm

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Tiefe:

300 mm

RAL-Nummer:

7035

GUARNIZIONE SOVRAPP. 800X300MM PER ARMADI