Startseite

ABB SPA - ABBHSB1000-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D25,4 BOX 3,3M GN - HSB1000-5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBHSB1000-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D25,4 BOX 3,3M GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

5414363104032

Artikelnummer

ABBHSB1000-5

Herstellernummer

HSB1000-5

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

3.3 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON HSB 2 1 D25 4 BOX 3 3M GN