Startseite

ABB SPA - ABBHSB125-1 SHRINK-KON HSB 2:1 D3,2 BOX 11,5M BN - HSB125-1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBHSB125-1 SHRINK-KON HSB 2:1 D3,2 BOX 11,5M BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

  • Farbe - braun

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363172192

Artikelnummer

ABBHSB125-1

Herstellernummer

HSB125-1

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Farbe:

braun

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

11.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

Bedruckbar:

nein

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in scatola compatta per manutenzioni e riparazioni elettriche. Metratura adatta per consumi ridotti. Scatole impilabili. Flessibile, di rapido restringimento. Autoestinguente.