ABB SPA - ABBHSB125-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D3,2 BOX 11,5M GN - HSB125-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - grün
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363104100
Artikelnummer
ABBHSB125-5
Herstellernummer
HSB125-5
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
11.5 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Bedruckbar:
nein


