Startseite

ABB SPA - ABBHSB187-1 SHRINK-KON HSB 2:1 D4,8 BOX 9,5M BN - HSB187-1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBHSB187-1 SHRINK-KON HSB 2:1 D4,8 BOX 9,5M BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm

  • Farbe - braun

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

5414363166719

Artikelnummer

ABBHSB187-1

Herstellernummer

HSB187-1

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

4.8 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2.4 mm

Farbe:

braun

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

9.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/16 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON HSB 2 1 D4 8 BOX 9 5M BN