ABB SPA - ABBHSB187-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D4,8 BOX 9,5M GN - HSB187-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.4 mm
Farbe - grün
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363104179
Artikelnummer
ABBHSB187-5
Herstellernummer
HSB187-5
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
9.5 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Bedruckbar:
nein


