ABB SPA - ABBHSB250-1 SHRINK-KON HSB 2:1 D6,4 BOX 7,5M BN - HSB250-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - braun
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363176589
Artikelnummer
ABBHSB250-1
Herstellernummer
HSB250-1
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
7.5 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Bedruckbar:
nein


