Startseite

ABB SPA - ABBHSB375-8 SHRINK-KON HSB 2:1 D9,5 BOX 6,5M GY - HSB375-8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBHSB375-8 SHRINK-KON HSB 2:1 D9,5 BOX 6,5M GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.7 mm

  • Farbe - grau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

5414363176572

Artikelnummer

ABBHSB375-8

Herstellernummer

HSB375-8

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.7 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

6.5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON HSB 2 1 D9 5 BOX 6 5M GY