ABB SPA - ABBHSB46-C Schrumpfschlauch transp. - HSB46-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.6 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363104377
Artikelnummer
ABBHSB46-C
Herstellernummer
HSB46-C
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
12 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Bedruckbar:
nein


