Startseite

ABB SPA - ABBHSB750-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D19 BOX 5M GN - HSB750-5

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBHSB750-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D19 BOX 5M GN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - grün

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

5414363104544

Artikelnummer

ABBHSB750-5

Herstellernummer

HSB750-5

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

grün

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

5 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON HSB 2 1 D19 BOX 5M GN