Startseite

ABB SPA - ABBIB132F IB132-F CUSTODIA GRIGIA MS116/132 MAN RO - IB132F

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBIB132F IB132-F CUSTODIA GRIGIA MS116/132 MAN RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit transparentem Deckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614421631

Artikelnummer

ABBIB132F

Herstellernummer

IB132F

Hersteller

ABB

Ausführung:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit transparentem Deckel:

nein

Breite:

120 mm

Tiefe:

195 mm

Höhe:

120 mm

Schutzart (NEMA):

4

Contenitori isolanti IP 65 per salvamotori MS116 e MS132 con manopola rotativa, lucchettabile tre volte in posizione di OFF. Maniglia rossa e cassetta grigia