Startseite

ABB SPA - ABBJ427338 RD3P RELE' DIFF. ELETTRONICO - J427338

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 500...500 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 500...500 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542733836

Artikelnummer

ABBJ427338

Herstellernummer

J427338

Hersteller

ABB

Funktion:

für gemischte Netze

Ansprechwert Stromstärke 1:

500...500 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

500...500 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

10 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

52.8 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

65 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

400...400 V

Spannungsmessbereich:

400...400 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Il relè differenziale RD3 segnala il proprio stato attraverso una barra indicatrice LED e tramite due contatti in uscita. Quando il valore della corrente differenziale rilevata dal trasformatore toroidale è superiore alla soglia IΔn, il relé RD3 provoca l’apertura dell’interruttore automatico a cui è collegato attraverso una bobina di sgancio. E’ possibile ripristinare la funzionalità del dispositivo agendo direttamente sul tasto di reset posto sul pannello frontale oppure, da remoto, collegando gli appositi morsetti come indicato nelle sottostanti figure.