ABB SPA - ABBJ427347 RD3P-48 RELE' DIFF. ELETTRONICO - J427347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 500...500 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 500...500 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542734734
Artikelnummer
ABBJ427347
Herstellernummer
J427347
Hersteller
ABB
Funktion:
für gemischte Netze
Ansprechwert Stromstärke 1:
500...500 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
500...500 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
48...48 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
48...48 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
52.8 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
65 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
48...48 V
Spannungsmessbereich:
48...48 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz



