Startseite

ABB SPA - ABBKC1060K CONTROPORTA CIECA 1000X600MM (HXL) - KC1060K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKC1060K CONTROPORTA CIECA 1000X600MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646735973

Artikelnummer

ABBKC1060K

Herstellernummer

KC1060K

Hersteller

ABB

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

600 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

13 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

3R

Controporta cieca interna, garantisce il grado di protezione IP20. Realizzata in lamiera di acciaio di spessore 15/10mm zincata e verniciata colore RAL 7035 bucciato, completa di box ergonomico EV1008 e inserto doppia aletta.