ABB SPA - ABBKC5040K CONTROPORTA CIECA 500X400MM (HXL) - KC5040K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646735935
Artikelnummer
ABBKC5040K
Herstellernummer
KC5040K
Hersteller
ABB
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
13 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
3R


