VIMAR S.P.A. - VIW19411.16.6.M Interruttore MT Diff. 1P+N C16 6mA Metal - 19411.16.6.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Packung
5 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352600591
Artikelnummer
VIW19411.16.6.M
Herstellernummer
19411.16.6.M
Hersteller
VIW
Bemessungsstrom:
16 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Spannungsart:
AC
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
3 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP40
Energiebegrenzungsklasse:
1
Unterputzmontage:
ja
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Einbautiefe:
38 mm
Überspannungskategorie:
3


