ABB SPA - ABBKC640E07 KC6-40E-07 12VCC minicont. ausiliari - KC640E07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - DIN-Schiene
Packung
10 ST
EAN
4013614049811
Artikelnummer
ABBKC640E07
Herstellernummer
KC640E07
Hersteller
ABB
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...12 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0


