ABB SPA - ABBKC7050K CONTROPORTA CIECA 700X500MM (HXL) - KC7050K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646735959
Artikelnummer
ABBKC7050K
Herstellernummer
KC7050K
Hersteller
ABB
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
500 mm
Höhe:
700 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
13 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
3R