Startseite

ABB SPA - ABBKC8060X CONTROPORTA 800X600 HXL-INOX - KC8060X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKC8060X CONTROPORTA 800X600 HXL-INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646775092

Artikelnummer

ABBKC8060X

Herstellernummer

KC8060X

Hersteller

ABB

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

600 mm

Höhe:

800 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

13 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

4X

CONTROPORTA 800X600 HXL-INOX