ABB SPA - ABBKNXB0001 Linienkoppler - KNXB0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Andere Bussysteme - ohne
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
4016779881678
Artikelnummer
ABBKNXB0001
Herstellernummer
KNXB0001
Hersteller
ABB
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Accoppiatore di linea, MDRC. Tensione di esercizio 21...31 V CC, tramite bus. Assorbimento di potenza Massimo 0,25 W. Corrente assorbita Massimo 12 mA.


