Startseite

ABB SPA - ABBKNXE003 Binareingang - KNXE003

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXE003 Binareingang

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Anzahl der Eingänge - 8

  • Montageart - REG

  • Eingangsspannung - 35...35 V

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779710763

Artikelnummer

ABBKNXE003

Herstellernummer

KNXE003

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Anzahl der Eingänge:

8

Montageart:

REG

Eingangsspannung:

35...35 V

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Funk bidirektional:

nein

Art der Eingangsspannung:

gepulst

Busmodul abnehmbar:

nein

LED ansteuern:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Externe Abfragespannung notwendig:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

64.5 mm

BE S8.20.2.1 INGR. BIN. 8 CAN. SCANSIONE