ABB SPA - ABBKNXF0025 Analogaktor - KNXF0025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Ausführung - Basismodul
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
EAN
4016779962377
Artikelnummer
ABBKNXF0025
Herstellernummer
KNXF0025
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Ausgangsspannung:
0...10 V
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsstrom:
0.02...20 mA
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm


