ABB SPA - ABBKNXF0026 Analogaktor - KNXF0026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Ausführung - Basismodul
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4016779954075
Artikelnummer
ABBKNXF0026
Herstellernummer
KNXF0026
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Ausführung:
Basismodul
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Ausgangsspannung:
0...10 V
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Ausgangsstrom:
4...4 mA
Min. Tiefe der Gerätedose:
51 mm


