ABB SPA - ABBKNXH001 DALI Lichtregler - KNXH001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4016779676564
Artikelnummer
ABBKNXH001
Herstellernummer
KNXH001
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Betriebsspannung:
100...240 V
Breite in Teilungseinheiten:
6
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20


