Startseite

ABB SPA - ABBKNXH0039 Schnittstelle - KNXH0039

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXH0039 Schnittstelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Kanäle - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779906722

Artikelnummer

ABBKNXH0039

Herstellernummer

KNXH0039

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor separat

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Kanäle:

10

Bussystem KNX-Funk:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Einstellung:

1...10000 lx

HS S 4.2.1 INTER. PER SENS. DI LUMIN. ES