Startseite

ABB SPA - ABBKNXH0040 AuBenlichtfuhler - KNXH0040

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXH0040 AuBenlichtfuhler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Kanäle - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779906739

Artikelnummer

ABBKNXH0040

Herstellernummer

KNXH0040

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

nein

Ausführung des Sensors:

Lichtsensor separat

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Kanäle:

1

Bussystem KNX-Funk:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Einstellung:

1...100000 lx

LFO A 1.1 SENSORE DI LUMINOSIT ESTERNO