Startseite

ABB SPA - ABBKNXH0051 KNX-Prasenzmelder - KNXH0051

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXH0051 KNX-Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395185940

Artikelnummer

ABBKNXH0051

Herstellernummer

KNXH0051

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

12 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Anzahl der Kanäle:

4

Min. Einschaltdauer:

10 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Rilevatore di presenza Premium, FM. Dimensioni (A x L x P): 91 mm x 91 mm x 45 mm. Profondità di montaggio: 22 mm. Sporgenza dispositivo: 23 mm. Colore: bianco.