ABB SPA - ABBKNXI0037 Thermoelek. Stellantrieb - KNXI0037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Montageart - sonstige
Andere Bussysteme - ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - nein
Funktion Master/Slave - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779950688
Artikelnummer
ABBKNXI0037
Herstellernummer
KNXI0037
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
nein
Montageart:
sonstige
Andere Bussysteme:
ohne
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
nein
Funktion Master/Slave:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Nennspannung:
24 V
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
nein
Temperatur- und Hubanzeige:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Busspannungsversorgung:
nein
Schutzart (IP):
IP54


