Startseite

ABB SPA - ABBKNXR0003 Wetterstation - KNXR0003

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXR0003 Wetterstation

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Basismodul

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Eingänge - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779929370

Artikelnummer

ABBKNXR0003

Herstellernummer

KNXR0003

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Basismodul

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Eingangsgröße Strom:

ja

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Eingangsgröße Spannung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

WS S 4.1.1.2 STAZIONE METEO 4 CANALI