Startseite

ABB SPA - ABBKV 008 4 MLBL-01L BLOCCO LED INTEGRATO 24VAC/DC - KV 008 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 008 4 MLBL-01L BLOCCO LED INTEGRATO 24VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500373200

Artikelnummer

ABBKV 008 4

Herstellernummer

KV 008 4

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...24 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

MLBL-01L BLOCCO LED INTEGRATO 24VAC DC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE