Startseite

ABB SPA - ABBKV 010 0 MLBL-02R BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC - KV 010 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 010 0 MLBL-02R BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 48...48 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500372890

Artikelnummer

ABBKV 010 0

Herstellernummer

KV 010 0

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

48...48 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

48...48 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

48...48 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

MLBL-02R BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC DC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE