Startseite

ABB SPA - ABBKV 012 6 MLBL-02Y BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC - KV 012 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 012 6 MLBL-02Y BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 48...48 V

  • Farbe des Leuchtmittels - gelb

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500373095

Artikelnummer

ABBKV 012 6

Herstellernummer

KV 012 6

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

48...48 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

48...48 V

Farbe des Leuchtmittels:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

48...48 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

MLBL-02Y BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC DC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE