ABB SPA - ABBKV 015 9 MLBL-03R BLOCCO LED INTEGRATO 60VAC/DC - KV 015 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 60...60 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 60...60 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500372937
Artikelnummer
ABBKV 015 9
Herstellernummer
KV 015 9
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
60...60 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
60...60 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
60...60 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja


