ABB SPA - ABBKV 021 7 MLBL-04G BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VAC - KV 021 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...130 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500372968
Artikelnummer
ABBKV 021 7
Herstellernummer
KV 021 7
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...130 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...130 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja


