Startseite

ABB SPA - ABBKV 025 8 MLBL-05R BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC - KV 025 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 025 8 MLBL-05R BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...130 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 110...130 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500372883

Artikelnummer

ABBKV 025 8

Herstellernummer

KV 025 8

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110...130 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

110...130 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110...130 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

MLBL-05R BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE